カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-2」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLPプレート 1連用 2個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 1連用 2個口 チョコ

    神保電器
    519税込571
    1個
    当日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • SLP 角形ルーバー 日東工業

    SLP 角形ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇材質AES樹脂製寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-K 換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
  • 産業用 手洗い洗剤 ソロポール TOYOX(トヨックス)

    産業用 手洗い洗剤 ソロポール

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1箱(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
    用途産業用 手洗い洗剤繰り返し・詰め替え対応
  • シリコンスプーン TRUSCO

    シリコンスプーン

    TRUSCO
    779税込857
    1本
    当日出荷
    材質シリコンゴム、ナイロン66形状ティースプーン黄色
  • ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
  • SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業

    SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
  • SLP 大型ルーバー 日東工業

    SLP 大型ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具 カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具

    カナフジ電工
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    立上げ・立下げの接続に使用します。
    備考1組
  • RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー 日東工業

    RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLPプレート 2連用 ブランク  チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 ブランク チョコ

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • SLPプレート 2連用 6個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 6個口 チョコ

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • 体圧分散スリッパ キングジム

    体圧分散スリッパ

    キングジム
    2,698税込2,968
    1組
    4日以内出荷
    正しい姿勢による歩行をサポート 立体形状のソール「3Dコンフォート」を採用 足の臭いとムレを軽減する特殊素材を使用 家庭にもオフィスにも馴染む落ち着いたデザイン
    材質表地:PU、中敷き・側面テープ生地:ポリエステル、底面:EVA色(本体)靴タイプスリッパ
  • コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • #500SP L型プレート 幅20mm オイレス工業

    #500SP L型プレート 幅20mm

    オイレス工業
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法D(mm)□12公差D(mm)0/-0.11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • S-LINK PLC用出力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK PLC用出力コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作 TEMPATRON

    Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作

    TEMPATRON
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
  • Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット RICHCO

    Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット

    RICHCO
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    749税込824
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
  • RCSB カーボンライトクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB カーボンライトクランクハンドル

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
  • タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエ

    タイルカーペット ECOS LP-2000N

    スミノエ
    14,980税込16,478
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
    形状(パイル)レブルループ寸法(mm)500×500エコマーク認定認定寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.5材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)エコマーク認定番号19123001