カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-9100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機防じん・防水形シーロックプレートアメリカン電機
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品