カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「slp-k」の検索結果

SLP-K 換気扇付大型ルーバー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダー
KAHARA¥4,998税込¥5,4981本当日出荷先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185質量(g)223タイプスリム・ホルダー付種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ
KAHARA¥6,198税込¥6,8181本当日出荷先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール厚さ(mm)13全長(mm)185質量(g)218タイプスリム・ラバー付種類ノーズプライヤサイズ(inch)6.5先端形状フラットノーズ
大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷大人かわいいいマルチリクライニングローソファ!背もたれと両肘4か所の計5か所がそれぞれ14段階にリクライニングすることで、自分好みの形で使用することができます!。クッション性のあるウレタンで体を包み込みます。用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、2人掛けソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)12.8容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126-140×68-99×14-56
大人かわいいブロックソファ Lサイズ 【Chammy -チャミー-】
ホームテイスト¥7,598税込¥8,3581台7日以内出荷大人かわいいブロックソファ Lサイズ!。3種類のサイズ展開で、別売りのS・Mサイズと組み合わせて、ご自身のライフスタイルに合ったレイアウトをお楽しみいただけます。カバーリング仕様なので取り外して洗濯することも可能です。用途仮眠室や休憩室、来客用の枕・ソファ・簡易ベッドとして。材質【主材/張地】ポリエステル 100%【中身】ウレタン色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×15
iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース
ラスタバナナ¥2,719税込¥2,9911個6日以内出荷本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できるハンドストラップ付きの手帳型ケースです。フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。ケース本体のDカンに取り付けられる、便利なハンドストラップ(フックタイプ)を付属。付属品ケース×1、ハンドストラップ×1質量(g)100長さ(cm)15耐荷重約10kg
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)
マックステル(4件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様ニッケルメッキ
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー
日東工業¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー
日東工業¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
日東工業¥9,698税込¥10,6681枚4日以内出荷仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプ
マックステル¥389税込¥4281個10日以内出荷4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。用途屋内用。新4K8K衛星放送対応した4C用L型プラグ(金メッキ仕様)です。仕様金メッキ