カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「slp4000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水シーロックプレート大丸穴 アメリカン電機防水シーロックプレート大丸穴アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
25 銀狼 LBQD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 銀狼 LBQDDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg幅(mm)スプール:17ブレーキレバー:ZAION寸法(mm)スプール:48サイズハンドルノブ交換:Sベアリング8/0(ボール/ローラー)ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM対応ベールリターン:オートアーム長さ(mm)ハンドル:50構成(ボディ)モノコック防水仕様マグシールド素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAIONローターZAION Vギア比5.3巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)標準自重(g)245
研磨剤 100000特集