「slpn 1 up」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLPN機器用プレート 1個穴 チョコ 神保電器SLPN機器用プレート 1個穴 チョコ神保電器
319税込351
1個
当日出荷
SLPN機器用プレート 2個穴 チョコ 神保電器SLPN機器用プレート 2個穴 チョコ神保電器
529税込582
1個
当日出荷
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ MCON 1.2シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1個ほか
翌々日出荷
仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。幅(mm)19シリーズMCON 1.2深さ(mm)26.5行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
自動車用コネクタ, 5極, メス, 黒 インライン取り付け TE Connectivity MCONシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 5極, メス, 黒 インライン取り付け TE Connectivity MCONシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5タイプ = ハウジングジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = インライン取り付けシリーズ = MCON色 = 黒高さ = 16.5mm幅 = 28.7mm深さ = 26.5mm最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番< 718-7198') 718-7198/を参照)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5 mm 2 のワイヤサイズ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SLPプレート 1連用 3個口 チョコ 神保電器SLPプレート 1連用 3個口 チョコ神保電器(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
NKシリーズ家具・機器用取付枠 1口 神保電器NKシリーズ家具・機器用取付枠 1口神保電器(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (PW色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 2個口 (PW色)神保電器(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口 神保電器NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口神保電器(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口神保電器(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 片切 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
SLPプレート 1連用 1個口 チョコ 神保電器SLPプレート 1連用 1個口 チョコ神保電器(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 MCONシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 MCONシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーホテル用カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーホテル用カバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込ホテル用巾木ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
3個穴プレート 神保電器3個穴プレート神保電器
689税込758
1個
翌日出荷
チョコレート