カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sls-13」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業

    換気扇付ステンレス製ルーバー

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
  • ロングソケット用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    ロングソケット用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    ¥149税込¥164
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとロングソケットの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • トラクター用タイヤ 水田(湿田)向 FSLSC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    トラクター用タイヤ 水田(湿田)向 FSLSC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
  • ローセレクタ 渡辺電機工業

    ローセレクタ

    渡辺電機工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
    仕様キャリーカート品番:002140T (別売)質量(g)15095耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435ケース品番989915LE外形深さ(mm)290
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLS40型 BIG DAISHOWA

    SLS40型

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5
  • SLS32型 BIG DAISHOWA

    SLS32型

    BIG DAISHOWA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)58外径D(Φmm)32
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    5日以内出荷