カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- 農業機械(24)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(26)
- ERECTA(エレクター)(24)
- 工進(24)
- 日東工業(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- カクイチ(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 日動工業(2)
- オーム電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- モトユキ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NewHikari(1)
- シャムロック(1)
- JACKSON(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 正峰工業(1)
エコロジープロダクト
「sls-15」の検索結果

背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
工進¥869税込¥9561個4日以内出荷背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998~税込¥6,598~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
充電式調光LEDデスクライト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否可
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
ERECTA(エレクター)¥37,980税込¥41,7781枚翌々日出荷から9日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板
ERECTA(エレクター)¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS304
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。仕様最大積載量750kg/台材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)奥行(mm)613パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
ステンレス強力締付打掛
NewHikari¥2,498税込¥2,7481個当日出荷簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。用途扉などに。付属品スチール面取付用の子ネジ、取付用タッピングネジトラスコ品番848-9778材質SUS304
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
モトユキ¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から6日以内出荷●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ)
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1518棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
LEDベースライト40形逆富士型スリム
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ビーポップ ラベルPETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981巻翌日出荷から8日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
ステンレスエレクターシェルフ標準セット
ERECTA(エレクター)¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷から14日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ棚段数(段)4使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。柱タイプPS1900
オールステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm P SLS1520P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm P SLS1520P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm P SLS1520P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm P SLS1520P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB付 SLS1520PS2200Wシリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS SLS1520PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥269,800~税込¥296,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS DB付 SLS1520PS1390Wシリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS DB無 SLS1520PS2200Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS DB無 SLS1520PS1390Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ PS DB無 4段 SLSシリーズ
ERECTA(エレクター)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷から9日以内出荷材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892棚段数(段)4
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS DB無 SLS1520PS1590Nシリーズ
ERECTA(エレクター)¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm PS SLS1520PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1587mm PS SLS1520PS1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)1518
オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518
オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1892mm PS SLS1520PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。耐荷重150kg/棚1段仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)1518






![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)