カテゴリ

  • 農業機械(36)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sls-7」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機

    LEDデスクランプ ブルーライトカット

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.48ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27電源専用ACアダプター全光束(Lm)約850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510電源コード(m)約1.8光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約3000エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8アーム角度調整電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ステンレスエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
  • ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
    材質SUS304
  • ステンレス強力締付打掛 NewHikari

    ステンレス強力締付打掛

    NewHikari
    799税込879
    1個
    当日出荷
    簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。
    用途扉などに。材質SUS304
  • CLINGAIR レカロ(RMS) フルバケットシート用 シートクッション 3点セット レッド CLINGAIR

    CLINGAIR レカロ(RMS) フルバケットシート用 シートクッション 3点セット レッド

    CLINGAIR
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    ・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRのレカロ社(RMS)用 交換クッション(3点セット) S-LS7Rです。・S-BL2R(背面部)とS-GV1R(座面部)とS-TV2R(腿部(厚))の3点セットです。・ユーザー目線で開発を行っているMLITFILTERならではのシートクッションです。・クッション本体の内部は、抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材と長時間の快適さを提供する弾力性があるC-CORE 3D(寝具や鉄道車両の座席にも使われている素材や構造体)、この2つの素材を使用しています。・表面生地はウルトラスエード仕様、従来の織物にある規則的な縦横の糸がないため、引っ掻きに強く、生地への傷みなど他の生地に比べて最小限に抑えることが出来ます。・C-CORE 3Dは隙間があり空気の流れができ、熱がこもりにくい立体構造なので夏の暑い時期は涼しく快適に使用できます。・優れた通気性、耐摩耗性、軽量素材と衝撃吸収、吸湿性に優れています。・有名アスリート達が寝具として選ぶ、反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用。
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ 通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T)伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 0.5m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 0.5m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計 ・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 ・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルーケーブル長(m)0.5
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 2.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計 ・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 ・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルー
  • Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルー規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 ステンレスワイヤーシェルフ RC1シリーズ ERECTA(エレクター)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 ステンレスワイヤーシェルフ RC1シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    スーパーシリーズのステンレスワイヤーシェルフと同じ棚板を使用し、側面に高さ50mmのレッジが取り付けられています。棚板がソリッド(平板)タイプのバリエーションもございます。ポール、トップハンドルともにSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。単独キャスター(打ち込み式)ウレタン車テーパー固定方式 ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチ(約20cm)の溝ごとにダブルラインが付いています。耐食性・導電性に優れたステンレステーパー(別売り)もご使用いただけます。製品にはABSテーパーが付属しております。
    耐荷重(kg)(1台あたり)200キャスター対角ストッパー付き最大外形寸法(mm)間口・奥行とも63mmプラス(バンパー含)材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、柱本体:SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ、キャスターボディ部分:ステンレス金具、レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、トップハンドル:SUS304(18-8)ステンレス、テーパー:ABS樹脂棚板高さ調整(mm)25.4ピッチストッパー高さ(mm)【レッジ】50
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 3.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 3.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    8日以内出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計 ・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 ・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルー
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 1.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 1.0m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    8日以内出荷
    。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計 ・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 ・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    ブルー
  • S-LINK PLC用入力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK PLC用入力コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P SLS760P2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P SLS760P2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm P SLS760P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm P SLS760P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm P SLS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm P SLS760P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm P SLS760P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm P SLS760P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PS DB無 SLS760PS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PS DB無 SLS760PS2200Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS DB無 SLS760PS1900Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS DB無 SLS760PS1900Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS DB付 SLS760PS1390Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS DB付 SLS760PS1390Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)758
  • SL-S700 11S シフトレバー ラピッドファイヤープラス SHIMANO ALFINE SHIMANO(シマノ)

    SL-S700 11S シフトレバー ラピッドファイヤープラス SHIMANO ALFINE

    SHIMANO(シマノ)
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO ALFINE シフター SL-S700 11スピード
    仕様スモールパーツ:CJ-S700適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:2100(同一パック)ケーブル長(mm)インナー:2360
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS DB無 SLS760PS1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS DB無 SLS760PS1390Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PS DB付 SLS760PS2200Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PS DB付 SLS760PS2200Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS DB付 SLS760PS1900Wシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS DB付 SLS760PS1900Wシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)758
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm PS DB無 SLS760PS1590Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm PS DB無 SLS760PS1590Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm PS SLS760PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1587mm PS SLS760PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)613間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS SLS760PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS SLS760PS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS SLS760PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PS SLS760PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)758
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PS SLS760PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm PS SLS760PS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • シングル・フランジ 工進

    シングル・フランジ

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-7N-AAA-0など部品番号45339901
  • フランジパッキン 工進

    フランジパッキン

    工進
    339税込373
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-7N-AAA-0など部品番号45015001
  • 材料キャビネット シンク SL-Sシリーズ シングル ナビス(アズワン)

    材料キャビネット シンク SL-Sシリーズ シングル

    ナビス(アズワン)
    379,800税込417,780
    1個
    60日以内出荷
    仕様【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304)サイズ【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能)タイプシングル