カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(8)
  • 保管用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slw-2」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLW 2段ワゴン 井上金庫販売SLW 2段ワゴン井上金庫販売
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
デスクサイドのスペースを有効活用。コンパクトでも実用性抜群。
材質本体:スチール粉体塗装※ホワイト色のみ/キャスター:ナイロン/クッション:ウレタン+ポリエステル布寸法(mm)374×526×521
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本フック照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット取扱説明書(1.24MB)電球の種類LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
ロックナットレンチフリー SK11ロックナットレンチフリーSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30全長(mm)約190質量(g)約135対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20SCKD(3件のレビュー)
937税込1,031
1個
当日出荷
接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPALEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメンELPA(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWERSLOWER mini blower Circus ミニ扇風機SLOWER
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)【LIGHT WEIGHT】とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から38日以内出荷
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
マスターシリンダサブアツシイ 5SL-W2587-00 YAMAHA(ヤマハ)マスターシリンダサブアツシイ 5SL-W2587-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ロータセツト 5SL-W2470-00 YAMAHA(ヤマハ)ロータセツト 5SL-W2470-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
HANG STOCK MESH BAG SLOWERHANG STOCK MESH BAGSLOWER
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水性、柔軟性に優れたEVA素材のメッシュバッグ。生地は熱処理で貼り付けられているので、防水性に優れています。
材質EVA
HANG STOCK ALUMI INNER SLOWERHANG STOCK ALUMI INNERSLOWER
979税込1,077
1枚
9日以内出荷
メッシュバッグとアルミインナーの組み合わせで保温・保冷バッグになります。
材質アルミ蒸着断熱材質量(g)60
FOLDING CONTAINER Bask SLOWERFOLDING CONTAINER BaskSLOWER
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
材質と構造にこだわった高強度のフォールディングコンテナー バスク。キャンプやBBQなどでは、食器や食材の水切りにもご使用できる万能な折りたたみコンテナーです。
フタの有無なし材質PP
HANG STOCK MESH BLOCK SLOWERHANG STOCK MESH BLOCKSLOWER
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。【コンパクトで持ち運びしやすい】折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
材質EVA
セキュリティワイヤー2.2mm/0.5m BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー2.2mm/0.5mBUFFALO(バッファロー)
629税込692
1台
8日以内出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
HANG STOCK STORAGE SLOWERHANG STOCK STORAGESLOWER
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。保冷素材は使用しておりません。室内では、ランドリーバスケットとしてお使いいただきそのままコインランドリーに持ち出せます。
材質EVA
セキュリティワイヤー BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤーBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1台
8日以内出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガードワイヤーにキズ防止コーティング
セキュリティワイヤー2.2mm/2m BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー2.2mm/2mBUFFALO(バッファロー)
689税込758
1台
8日以内出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形 逆富士型ワイド日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
精密角形水準器 一般工作 SK(新潟精機)精密角形水準器 一般工作SK(新潟精機)
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±2以下RoHS指令(10物質対応)対応
シューズ PA9650S ゴールドウインシューズ PA9650Sゴールドウイン
16,980税込18,678
1足
7日以内出荷から11日以内出荷
耐塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ
仕様オートクレーブ対応材質アウトソール/耐熱合成ゴム、布地/プリータ(R)CFAホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100(目安)機能防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)江崎機械工業
2,398,000税込2,637,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
船用防水ブザー表示灯付 2SLW ゼロワンオカダ船用防水ブザー表示灯付 2SLWゼロワンオカダ
35,980税込39,578
1台
42日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)90耐電圧(V/min)1500
ノースウェーブ ORIGIN PLUS 2 ブラック/アンスラ シューズ ノースウェーブノースウェーブ ORIGIN PLUS 2 ブラック/アンスラ シューズノースウェーブ
15,980税込17,578
1足
4日以内出荷
4か所に配置された通気性の良いメッシュ素材が最適化された通気性を確保。
用途トリプルデンシティスピードライト3Dソール。シームレスユニボディ構造のアッパーがシューズ内のプレッシャーポイントを低減。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。サイズ38
ノースウェーブ ORIGIN PLUS 2 ブラック/イエローフルオ シューズ ノースウェーブノースウェーブ ORIGIN PLUS 2 ブラック/イエローフルオ シューズノースウェーブ
15,980税込17,578
1足
4日以内出荷
4か所に配置された通気性の良いメッシュ素材が最適化された通気性を確保。
用途トリプルデンシティスピードライト3Dソール。シームレスユニボディ構造のアッパーがシューズ内のプレッシャーポイントを低減。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。サイズ39
ノースウェーブ CORE PLUS 2 ブラック/シルバー シューズ ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 ブラック/シルバー シューズノースウェーブ
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷
ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。
用途カーボン補強を加えたナイロンソール。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。5のベンチレーションを備え通気性を確保。SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。
ノースウェーブ CORE PLUS 2 ホワイト/ブラック シューズ ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 ホワイト/ブラック シューズノースウェーブ
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷
ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。
用途カーボン補強を加えたナイロンソール。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。5のベンチレーションを備え通気性を確保。SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。サイズ38
ノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズノースウェーブ
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷
ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。幅の5mm広いワイドモデル。
用途カーボン補強を加えたナイロンソール。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。5のベンチレーションを備え通気性を確保。SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。
ノースウェーブ CORE PLUS 2 ブラック/イエローフルオ シューズ ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 ブラック/イエローフルオ シューズノースウェーブ
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷
ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。
用途カーボン補強を加えたナイロンソール。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。5のベンチレーションを備え通気性を確保。SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。
ノースウェーブ CORE PLUS 2 ブラック/イエローフルオ シューズ ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 ブラック/イエローフルオ シューズノースウェーブ
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷
ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。
用途カーボン補強を加えたナイロンソール。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。5のベンチレーションを備え通気性を確保。SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。サイズ39
ノースウェーブ RAZER 2 ブラック/フォレスト シューズ ノースウェーブノースウェーブ RAZER 2 ブラック/フォレスト シューズノースウェーブ
20,980税込23,078
1足
4日以内出荷
XCソール TPUインサートをクリート台座周りに配置して高い強度と優れた耐摩耗性を実現。
用途ユニボディ構造のアッパーにメッシュ素材と超薄型の補強素材を組み合わせて、通気性と耐久性を両立。非対称形状のアッパーは足の甲にかかる着圧を逃がしつつ最適なフィット感を実現。つま先とかかと周りに圧着されたTPU補強がアッパーの強度を向上。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。ディレクショナルファイバーを使ったインテグレーテッドヒールシステムによりかかとの滑りを防ぎます。
ノースウェーブ RAZER 2 ブラック シューズ ノースウェーブノースウェーブ RAZER 2 ブラック シューズノースウェーブ
20,980税込23,078
1足
4日以内出荷
XCソール TPUインサートをクリート台座周りに配置して高い強度と優れた耐摩耗性を実現。
用途ユニボディ構造のアッパーにメッシュ素材と超薄型の補強素材を組み合わせて、通気性と耐久性を両立。非対称形状のアッパーは足の甲にかかる着圧を逃がしつつ最適なフィット感を実現。つま先とかかと周りに圧着されたTPU補強がアッパーの強度を向上。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。ディレクショナルファイバーを使ったインテグレーテッドヒールシステムによりかかとの滑りを防ぎます。
ノースウェーブ RAZER 2 ライトグレー シューズ ノースウェーブノースウェーブ RAZER 2 ライトグレー シューズノースウェーブ
20,980税込23,078
1足
4日以内出荷
XCソール TPUインサートをクリート台座周りに配置して高い強度と優れた耐摩耗性を実現。
用途ユニボディ構造のアッパーにメッシュ素材と超薄型の補強素材を組み合わせて、通気性と耐久性を両立。非対称形状のアッパーは足の甲にかかる着圧を逃がしつつ最適なフィット感を実現。つま先とかかと周りに圧着されたTPU補強がアッパーの強度を向上。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。ディレクショナルファイバーを使ったインテグレーテッドヒールシステムによりかかとの滑りを防ぎます。サイズ42