カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「slx-5k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿PTCヒーター エスケイジャパン

    加湿PTCヒーター

    エスケイジャパン
    5,990税込6,589
    1台
    3日以内出荷
    上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
    付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)