カテゴリ

  • 縫製用品(11)
  • 事務用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm 針」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
ミシン針 SM×332E×TLG with reinforced blade 強度対策針 SM×332E×TLG-NY オルガン針ミシン針 SM×332E×TLG with reinforced blade 強度対策針 SM×332E×TLG-NYオルガン針
719税込791
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別SM×332EXTLG with reinforced blade 強度対策針
インジェクター替針 ミネシマインジェクター替針ミネシマ(19件のレビュー)
149税込164
1パック(5本)
当日出荷
インジェクターの替針です。
外径(mm)0.6内径(mm)0.37
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
ミシン針 4本針偏平縫用 エグリ付き SM×1014B オルガン針ミシン針 4本針偏平縫用 エグリ付き SM×1014Bオルガン針
929税込1,022
1袋(10本)
5日以内出荷
スピナール MKCスピナールMKC(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼柄径(Φmm)5全長(mm)73
ミシン針 ボタン付け TQ×1 オルガン針ミシン針 ボタン付け TQ×1オルガン針
479税込527
1袋(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
種別ボタン付け
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
下地探し どこ太用 替針 シンワ測定下地探し どこ太用 替針シンワ測定(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
カマス針 千吉カマス針千吉(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。高さ(mm)150幅(mm)3質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
ミシン針 ボタン付け SM×332LG オルガン針ミシン針 ボタン付け SM×332LGオルガン針
579税込637
1袋(10本)
5日以内出荷
種別ボタン付け
smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース 山崎実業smart スマート 重ねられる スリム蓋付き ルーター収納ケース山崎実業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スタッキング可能な蓋付のルーター収納ケース。 シンプルでスタイリッシュなデザインだから置く場所を選びません。 蓋を外した上面にもう1つの本体の底部分を繋ぎ合わせられます。(本体2個までスタッキング可能) 付属の石こうボード用プッシュピンで取り付け可能。左右の長いスリットでコード類も出しやすい構造。
付属品緩衝材×2、石こうボード用プッシュピン(針/ステンレス、頭部/HIPS樹脂)×2材質(本体)本体・蓋/ABS樹脂耐荷重(kg)1.5(石こうボード用プッシュピン使用時)本体質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/8.8×19×28.5寸法(幅W×高さH)(cm)スリット穴/3×26
18-8チキン針 シンドー18-8チキン針シンドー(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用東京精密
43,980税込48,378
1本
当日出荷
適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1ヒロセ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ用互換針伊藤製作所(シリンジ)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷
バンブーエッジ 住友林業緑化バンブーエッジ住友林業緑化
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護関連資料(0.6MB)
ぬいクロス KIYOHARA(清原)ぬいクロスKIYOHARA(清原)
259税込285
1枚
7日以内出荷
ぬいぐるみ作りに最適な薄手で針通りの良い、表面がループ状の生地です。 ぬいのお肌、髪の毛にご使用いただける色展開になっています。 ぬいの大サイズ1体が作成できる用尺が入ったカットクロス(吊り下げ式)です。
材質ポリエステル100%寸法(cm)約65×30
クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。 DMなどもそのまま細断可能です。 オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。 細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。 乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
ホワイトダストボックス容量(L)33仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可トラスコ品番158-7718幅(mm)410質量(kg)19高さ(mm)649タイプ静音/49db奥行(mm)295電源(V)AC100消費電力(W)320/330電源コード(m)1.6機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz)細断寸法(mm)最大:4×40投入口幅(mm)222/260最大細断枚数17/16定格使用時間(分)40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16
ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業ボディカバー スーパーユニテックスユニカー工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途ドアミラー車専用仕様UVカット加工付属品メッシュタイプ収納袋生地第1層 : ポリエステル不織布/第2層 : ポリプロピレン不織布/第3層 : ポリエチレンフィルム/第4層 : ポリプロピレン不織布
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-B ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Bヒロセ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4
クロスカットシュレッダー S90C Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90CAsmix(アスカ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。 ダストボックスはメディア専用あり。 大容量の33L(A4コピー紙918枚) A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約14.7(組み合わせ時)消費電力(W)500(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ定格使用時間15分間給紙口幅(mm)232細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割投入口幅(mm)135アズワン品番64-1213-03グリーン購入法適合
A4 マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)A4 マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)適合ホッチキス:11号針まで対応質量(kg)約12.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625ダストボックス容量(L)27(900枚)定格使用時間120分給紙口幅(mm)225細断寸法(mm)2×15最大細断枚数11枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625最大投入幅A4
24 極鋭 湾フグ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 湾フグ EXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
”ダイワ湾フグ竿史上”最高の目感度を実現。穂先にはダイワ湾フグ竿史上、最も柔軟な極細『SMT』を搭載。居食いは勿論、フグが近づいたことにより生じるかすかな水流の変化でさえも大きく表現することに成功。この柔軟な穂先と、即座に針掛かりさせるハイレスポンスで硬い穂持ちに繋がっており、カーボンやグラスでは不可能な、ハイテーパーな鋭敏先調子を実現。そしてイメージ通りに仕掛けを動かすことを追求した強靭なバットにより、自在に誘い、瞬時に掛けるアグレッシブな釣りを実現。極限域の目感度、掛け性能を実現した、湾フグロッドの最高峰。
径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8全長(m)1.77継数(本)1仕舞(cm)177錘負荷(号)4~15標準自重(g)55カーボン含有率(%)99
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-B ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Bヒロセ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
針落幅(mm)9.0×2.5適合ミシンABLE(HB-380)、JUKI(DDL-201H)、WANPING(GC0302)ミシン下軸(Φmm)7.94
ミシン針 SMx332 EXT.LG シュメッツミシン針 SMx332 EXT.LGシュメッツ
1,298税込1,428
1袋(10本)
5日以内出荷
DM対応マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19消費電力(W)390/450 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649ダストボックス容量(L)約33(約950枚)細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格使用時間(分)30分間細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
電子ミシン スクールメイト SM-12 ハッピージャパン電子ミシン スクールメイト SM-12ハッピージャパン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
カラー表記の「ひと目でわかる説明図」をミシン前面に記載、「ニュースレッデイングシステム」の搭載で、糸かけは針の位置を気にせず、番号順に糸をかけるだけの簡単仕様、「セーフティ機能」を搭載で、押さえの位置を検知し、押さえが上がった状態ではミシンがスタートしない、縫い始めはゆっくりスタートする、など安全を考慮した学校向けのミシンです。
用途家庭用ミシン、学校用ミシン、洋裁仕様静音設計、水平全回転釜、無段階スピード調節、自動針穴糸通し、下糸らくスルー、ひと目でわかる説明図、らくらく下糸巻き、自動糸調子、ニュースレッディングシステム、セーフティ機能、フリーアーム、7枚送り歯、LED手元ランプ、針上下/スローボタン、コードリール付属品直線用押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース(五本入り)、ドライバー、ニーリフター、補助テーブル、ハードケース質量(kg)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)439×287×195保証期間1年
速攻巻 第一精工速攻巻第一精工
769税込846
1個
8日以内出荷
浮スッテ・イカヅノ・胴付仕掛けに!!・不織布は針先がサビにくい!・不織布は使用後の仕掛を巻いたまま丸洗いが出来ます。
カワハギ幹糸仕掛 デカSS MS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]カワハギ幹糸仕掛 デカSS MSDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
宮澤テスターの釣技に迫る!使い方色々。幹糸仕掛の決定版!4本仕掛となっており、宮澤テスターの代名詞とも言えるチョイ宙 SF釣法から集寄を使用した弛ませの釣りまで、様々なシチュエーションで使いこなす事ができる幹糸仕掛。また仕掛けの中央部に鉛製フックビーズを入れることで、弛ませもエサの動きも出しやすくなる。ロングハリスも対応の針間設定となっている。初期設定は 上糸間 45cm 集寄の釣りでしっかりと弛ませのストロークが取れる。状況に合わせて針の装着位置が変更可能なビーズ4個仕掛。・下3本 → 魚が浮きにくい時の宙釣り・上3本 → 集寄を使った弛ませ系釣り宮澤テスター流 裏技編・上糸45cmを8cm残して結び直しする事で ちょい宙SF釣法で下糸設定0cm、8cm、13cmの3種類が選択可能・上糸45cmを10cm程度カットして結び直しする事で 潮が緩い時の集寄の釣りに最適
全長(cm)84入数2
ミシン針 ボタン付け SM×332E×TLG オルガン針ミシン針 ボタン付け SM×332E×TLGオルガン針
669税込736
1袋(10本)
5日以内出荷
種別ボタン付け