カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「sm-112」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段 SHIMANO(シマノ)チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段SHIMANO(シマノ)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138L
リンク数138L
シールチェーン 520RR/SM シルバー EKチェーンシールチェーン 520RR/SM シルバーEKチェーン(12件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (CR;NP) シルバーカラー (株)江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー適合排気量(cc)~450cc
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
シールチェーン 520RR/SM ゴールド EKチェーンシールチェーン 520RR/SM ゴールドEKチェーン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
EK520サイズ SXリングシールチェーン EK520RR/SM (GP;GP) ゴールドカラー EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~600ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド
バルブ インテーク 1SM-12111-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ インテーク 1SM-12111-10YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
欠品中
ダンパ,チエ-ン 2 1SM-12252-11 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,チエ-ン 2 1SM-12252-11YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
欠品中
10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112 Kawasaki10W50 SM 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K112Kawasaki
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J0ELF-K112
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
8,898税込9,788
1台
当日出荷から50日以内出荷
材質測定子、アンビル:セラミック
遠心管スクリュ-キャップ付 白 50シリーズ 日本理化学器械(NRK)遠心管スクリュ-キャップ付 白 50シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,499税込6,049
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●最小目盛 mL:1●容量 mL:50mL●径×全高 mm:径35×全高112mm●栓付●スクリュ-キャップ付●コード番号:419-50SMアズワン品番65-8671-11
真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121 SMC真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
Samtec 基板接続用ソケット SSM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSM シリーズSAMTEC
9,798税込10,778
1セット(18個)
7日以内出荷
スタンド袋 OSM-1121 S cottaスタンド袋 OSM-1121 Scotta
2,298税込2,528
1枚(50枚)
4日以内出荷
OP40/ドライ/CP30 ※R加工:少し丸みを帯びています 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OP40/ドライ/CP30寸法(mm)110×H210 底マチ33タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,198税込3,518
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、24 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6433アズワン品番65-7706-28
ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1627アズワン品番65-7550-82
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1935アズワン品番65-7555-86
トレイ ホワイト SMシリーズ スリーライントレイ ホワイト SMシリーズスリーライン
4,798税込5,278
1袋(5個)
10日以内出荷
SHELLMINEは炭酸カルシウムである無機物の卵の殻を50wt%以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料です。、炭酸カルシウムの無機フィラーを植物由来のパルプを含む熱硬化性樹脂に混練することにより、バイオマス原料を作りだしています。、バイオマス度は卵殻の生物由来51wt%と、補強材に含有する植物由来のパルプ12wt%で約63%となります。、主成分が炭酸カルシウムのためプラスチックでは有りません。、卵殻から生まれたナチュラルなホテルグッズ。環境に配慮した取り組みを行っているホテル・宿泊施設におすすめです。、ホテル・宿泊施設の環境保護への取り組みに貢献します。、バイオマス素材独特の風合いで、ぬくもり感を演出します。、石油由来プラスチックの使用量を削減できます。、適度な重量感があります。、表面にバイオマス素材由来の色の濃淡が出ることがあります。、煮沸消毒はしないでください。、消毒・除菌にはアルコール消毒液などを使用してください。、落下など強い衝撃で破損することがあります。
トレイ ワイン SMシリーズ スリーライントレイ ワイン SMシリーズスリーライン
4,798税込5,278
1袋(5個)
10日以内出荷
SHELLMINEは炭酸カルシウムである無機物の卵の殻を50wt%以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料です。、炭酸カルシウムの無機フィラーを植物由来のパルプを含む熱硬化性樹脂に混練することにより、バイオマス原料を作りだしています。、バイオマス度は卵殻の生物由来51wt%と、補強材に含有する植物由来のパルプ12wt%で約63%となります。、主成分が炭酸カルシウムのためプラスチックでは有りません。、卵殻から生まれたナチュラルなホテルグッズ。環境に配慮した取り組みを行っているホテル・宿泊施設におすすめです。、ホテル・宿泊施設の環境保護への取り組みに貢献します。、バイオマス素材独特の風合いで、ぬくもり感を演出します。、石油由来プラスチックの使用量を削減できます。、適度な重量感があります。、表面にバイオマス素材由来の色の濃淡が出ることがあります。、煮沸消毒はしないでください。、消毒・除菌にはアルコール消毒液などを使用してください。、落下など強い衝撃で破損することがあります。