カテゴリ

  • 切削工具(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 物流用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 制御機器(38)
  • 農業機械(38)
  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • バイク部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(9)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-16」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 16マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    749税込824
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11D70 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11D70

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子SM16ML11TK6

    SOURIAU
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SM●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 28mm●表面処理:コンタクト : 錫●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入

    SOURIAU
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053アズワン品番65-7764-02
  • Souriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入 SOURIAU

    Souriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入

    SOURIAU
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859アズワン品番65-7556-20
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML-11D70 1袋 100個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML-11D70 1袋 100個入

    SOURIAU
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3047アズワン品番65-7717-49
  • Souriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAU

    Souriau 基板コネクタハウジング オス サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1セット 3000個入

    SOURIAU
    369,800税込406,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9858アズワン品番65-7550-51
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
    用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ステンレスアイナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアイナット

    ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ナット(微細ねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923
    1袋(20個)
    当日出荷
    微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
    用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
  • ボールロックピン 大阪魂

    ボールロックピン

    大阪魂(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
  • アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
    用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアイボルト

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業

    露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出

    未来工業(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法D1(Φmm)87
  • Mねじ用ゴムパッキン ネオフレックス

    Mねじ用ゴムパッキン

    ネオフレックス
    49税込54
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ステンレスマンテルチェーン ニッサチェイン

    ステンレスマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 100g アメ SM IGO

    IGOゴムバンド#16 100g アメ SM

    IGO
    249税込274
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様標準仕様材質スチール形状ストレートシール精度上級
  • マンテルチェーン SUS304 ニッサチェイン

    マンテルチェーン SUS304

    ニッサチェイン
    379税込417
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
    参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
    用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS3041袋入数(個)1
  • ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

    ユニカ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム

    サンワ・アイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
  • シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン

    サンワ・アイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様標準仕様材質樹脂形状ストレートシール精度上級
  • シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン

    サンワ・アイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    889税込978
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • 補修シート(丸型) 篠原電機

    補修シート(丸型)

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質(本体)マット紙
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • 蛇ノ目クリップ LION (ライオン事務器)

    蛇ノ目クリップ

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバー材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
  • ラック棚板用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラック棚板用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    当日出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
    仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)23.6×20乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)10ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20)パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3スリット幅(mm)(取付)5
  • SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...