カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「sm-202」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途シーリング材 変成シリコーンシール セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシールセメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物特性高耐久性、塗装可
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(11件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
ゴム スライスマット 光ゴム スライスマット(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ゴム製のスライスマットです
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
27,360税込30,096
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプネオジムホルダー 超強力タイプ
パック器専用ロール袋 オーム電機パック器専用ロール袋オーム電機
879税込967
1個
当日出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅20cm×長さ3m2本入り
材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 20×3耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数2本
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
皿ばね座金JISB12512種 キャップ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂皿ばね座金JISB12512種 キャップ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(250個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理3価ホワイト
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(400個)
翌日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
ノンスリップマグネット 粘着付 ニチレイマグネットノンスリップマグネット 粘着付ニチレイマグネット
559税込615
1枚
5日以内出荷
強磁力と滑らない加工でもっと強力保持。便利な粘着付マグネシート。もう切れているから使い方かんたん!
用途ハクリ紙からノンスリップマグを剥がして、掲示したいモノの裏面に貼ったらスチール面にくっつけて使うことができます。寸法D(mm)2
グリップスクリュー ナベヤグリップスクリューナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°コーナーピンカド
開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ タカチ電機工業開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズタカチ電機工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXSM20 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CXSM Series(CXSM20) SMCCXSM Series(CXSM20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)15.875
CXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付 SMCCXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)15.875
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-25 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-20 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-20SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ギアモータ Fシリーズ(FSM-20) ニッセイギアモータ Fシリーズ(FSM-20)ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番20モータータイプギアモータRoHS指令(10物質対応)対応
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-200 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-200SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)CKD
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
11 Series(11-CXS) SMC11 Series(11-CXS)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールJスリーブ型ベアリングIgus(イグス)
469税込516
1個
14日以内出荷
摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。セット内容イグリデュールJ製ブッシュ材質イグリデュールJ