カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 制御機器(19)
- 切削工具(19)
- 農業機械(19)
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(8)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 大阪魂(9)
- NAC(長堀工業)(7)
- LEPLUS NEXT(6)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- サンワ・アイ(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 日本研紙(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- TOTO(4)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
- ツカサ電工(4)
- イスカル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- マルニ(マルニ工業)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- ブランドをもっと見る
「sm-24」の検索結果

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(198件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
テプラPROテープ備品管理ラベル
キングジム(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。 備品管理表示に最適な専用ラベルです。タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色銀エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスマグトレイ 角
SK11(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管材質ステンレス質量(g)660深さ(mm)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138マグネットゴム製プロテクター仕様
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ABSマグネットトレイ
SK11(4件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン
サンワ・アイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)
日本研紙(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981冊(100枚)当日出荷から15日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
ステンレストレイ
SK11¥822税込¥9041個当日出荷取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。サビに強い、ステンレス製です。マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです。用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)約136×230×28
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
軽量ハンドサンダーマジックテープ式 70x240
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷着脱楽々。軽量で握りやすいラバーハンドル。アルミ部分はすべすべ表面加工で木に擦れても安心。寸法(mm)70×240タイプマジックテープ式