カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • 安全用品(25)
  • バイク部品(19)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-300」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
  • PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SMタイプ 300mL

    TGK(東京硝子器械)
    339税込373
    1組
    当日出荷
    ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
    材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨ

    テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用

    コクヨ(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
    テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨ

    テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻

    コクヨ(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
    付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18
  • スプリングマット SM 倉敷化工

    スプリングマット SM

    倉敷化工(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
    形状角形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
  • モンキーレンチ HIT(ヒット)

    モンキーレンチ

    HIT(ヒット)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
    用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット

    TOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
    用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
  • リンベシート(シリコンペーパー)丸型穴明 精巧社

    リンベシート(シリコンペーパー)丸型穴明

    精巧社
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質両面シリコンペーパー
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋外用
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋外用
  • 精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重300N イマダ

    精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重300N

    イマダ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
  • セッティングメジャー 振分目盛 はくでん

    セッティングメジャー 振分目盛

    はくでん
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1袋(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • 磁器点字タイル(目地込寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(目地込寸法)

    安全交通試験研究センター
    4,398税込4,838
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
    材質磁器
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内用
  • のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 誘導(線状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • Sコート エステックマッスルEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックマッスルEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • 超高圧プラスチックホース エナパック

    超高圧プラスチックホース

    エナパック
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • セッティングメジャー 負目盛 はくでん

    セッティングメジャー 負目盛

    はくでん
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。
    用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
  • RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
    最高使用圧力(MPa)70
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
  • 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,698税込2,968
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • 塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
  • 点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    2,698税込2,968
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
    材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
  • カ-ペット点字タイル 誘導(線状) 安全交通試験研究センター

    カ-ペット点字タイル 誘導(線状)

    安全交通試験研究センター
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
  • 塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用 安全交通試験研究センター

    塩ビ製点字タイル 誘導(線状) 屋内用

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)使用場所屋内用
  • のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    169税込186
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
  • カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センター

    カ-ペット点字タイル 警告(点状)

    安全交通試験研究センター
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
    材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用