カテゴリ
- 保管用品(68)
- 制御機器(53)
- バイク部品(50)
- 農業機械(30)
- 測定用品(29)
- 切削工具(29)
- 作業工具(22)
- 電気材料(20)
- 自動車補修部品(20)
- 自動車純正部品(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 物流用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 機構部品(12)
- オフィス家具(10)
- 住設機器(10)
- メカニカル部品(9)
- 研磨材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バイク純正部品(4)
- 測定関連サービス(4)
- カー用品(4)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マルゼン[厨房機器](64)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- brembo(25)
- 廣杉計器(14)
- ホンダ(13)
- SMC(12)
- エスコ(10)
- タカラスタンダード(9)
- セレストロン(9)
- BOURNS(9)
- RS PRO(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ナンシン(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ビックス(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm-7」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
段差モール
JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
業務用MEGA MAX 70L
ジャパックス¥149税込¥1641冊(10枚)当日出荷70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。材質HD+META厚さ(mm)0.012色半透明縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
75インチ 4Kモニター
WIS¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニアスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
ルミナススリム
Luminous(ルミナス)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍材質本体:スチール色クローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥449,800税込¥494,7801袋(1000本)当日出荷から9日以内出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
溶接ソリッドワイヤー
現代総合金属¥8,998~税込¥9,898~1箱(20kg)当日出荷から3日以内出荷軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
マグネットキャッチ アルミ製・縦型
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。全長(mm)51色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)34材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
シータミニ
ニューレジストン¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
ナンバーリングマシン
コクヨ(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。用途プラスチック・竹などの切断作業。全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))刃渡り(mm)88
ミニ六角棒レンチセット 7本組
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041セット(7本)当日出荷トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)28タイプショート表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥23,980税込¥26,3781袋(1個)当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.0mm 1列 SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数7シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット
山金工業¥4,198税込¥4,6181枚翌日出荷RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。用途電気・電子機器の部品工場等における対策に材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
高電流用溶接ソリッドワイヤー
現代総合金属¥8,998税込¥9,8981箱(20kg)当日出荷ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
...