カテゴリ

  • バイク部品(50)
  • 制御機器(32)
  • 農業機械(30)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 物流用品(7)
  • 住設機器(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「sm-7」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • ウインドスクリーン<SM7dB交換用> SHURE

    ウインドスクリーン<SM7dB交換用>

    SHURE
    3,198税込3,518
    1式
    12日以内出荷
    SM7dB使用時にブレスノイズやウインドノイズを軽減する、交換用ウィンドスクリーン(ブラック)
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)15.4全長(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • 段差モール JEFCOM(ジェフコム)

    段差モール

    JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 75インチ 4Kモニター WIS

    75インチ 4Kモニター

    WIS
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
    質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニアスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
    材質本体:スチールクローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    449,800税込494,780
    1袋(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    8,998税込9,898
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
    用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
  • マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCO

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    全長(mm)51シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)34材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
  • シータミニ ニューレジストン

    シータミニ

    ニューレジストン
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    32,696税込35,966
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ナンバーリングマシン コクヨ

    ナンバーリングマシン

    コクヨ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
    付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーメッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
  • 細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃 SK11

    細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
    用途プラスチック・竹などの切断作業。全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))刃渡り(mm)88
  • ミニ六角棒レンチセット 7本組 TRUSCO

    ミニ六角棒レンチセット 7本組

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)28タイプショート表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スモールカッター 三京ダイヤモンド工業

    スモールカッター

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷から8日以内出荷
    切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途タイル切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンオーブンミット 万年

    シリコンオーブンミット

    万年
    2,998税込3,298
    1組(2枚)
    翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
    用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所(6件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板幅(mm)12.5全長(m)45取付ピッチ(mm)36
  • ナンバーリングパッド コクヨ

    ナンバーリングパッド

    コクヨ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
    適合機種IS-M71・M72・M73材質フェルト
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    23,980税込26,378
    1袋(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーン シバタ(フォークリフト)

    ホーン

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ホーン
    メーカーシバタ
  • ねじ込み式、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ねじ込み式、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キッチンエイド ミキサー用 ボール エフ・エム・アイ

    キッチンエイド ミキサー用 ボール

    エフ・エム・アイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番2714350
  • 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン

    枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)

    ウッドワン
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • メラミン どんぶり碗 TKG

    メラミン どんぶり碗

    TKG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様洗浄器対応材質メラミン容量(mL)800直径(Φmm)161高さ(mm)70食器の種類和食器
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
    材質グラスウール
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    77,980税込85,778
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
    用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
  • 高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    高電流用溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    8,998税込9,898
    1箱(20kg)
    当日出荷
    ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
    用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • Sコート エステックマッスルEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックマッスルEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットボタン 日本紐釦貿易

    マグネットボタン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。 布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
    厚さ(mm)3直径(Φmm)8
  • チューブブラシ[ステンレス] エスコ

    チューブブラシ[ステンレス]

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
  • 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
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
"sm-7" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷