カテゴリ

  • 自転車部品(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 制御機器(4)
  • カー用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sm-bb」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-BB93 スペーサー SHIMANO(シマノ)

    SM-BB93 スペーサー

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • BBレンチ SM-BB9000用 SUPER B

    BBレンチ SM-BB9000用

    SUPER B
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シマノSM-BB9000/SM-BB93用BBユニット取付工具&クランク取付工具
  • SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 83mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 83mm

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
  • SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 68/73mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB80 ネジタイプ シェル幅 68/73mm

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
  • SM-BB93 ネジタイプ シェル幅 68/73mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB93 ネジタイプ シェル幅 68/73mm

    SHIMANO(シマノ)
    5,098税込5,608
    1個
    9日以内出荷
  • SM-BB92-41B Press-Fitタイプ シェル幅 86.5mm カップ径 41mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB92-41B Press-Fitタイプ シェル幅 86.5mm カップ径 41mm

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • SM-BB72-41B Press-Fitタイプ シェル幅 86.5mm カップ径 41mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB72-41B Press-Fitタイプ シェル幅 86.5mm カップ径 41mm

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • SM-BB71-41C Press-Fit タイプ シェル幅 104.5/107mm カップ径 41mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB71-41C Press-Fit タイプ シェル幅 104.5/107mm カップ径 41mm

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
  • TL-FC34 SM-BB9000 ボトムブラケットアダプター工具 インパクトレンチ用 SHIMANO(シマノ)

    TL-FC34 SM-BB9000 ボトムブラケットアダプター工具 インパクトレンチ用

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 巻付防止ブレード セフティー3

    巻付防止ブレード

    セフティー3(6件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。チップソーへの草の巻付を低減します。ブレード部が23mmと長くカット性能が高くなってます。
    用途草刈作業用。適合内径25.4チップソー用寸法(mm)120×0.8×6P質量(g)約52g
  • 5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス BUFFALO(バッファロー)

    5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷
    Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • 同軸コネクタ SMB型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
  • Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
    電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式
  • ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケットベース

    昭和コーポレーション
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
    用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
  • ステンレス門型ブラケットベース 昭和コーポレーション

    ステンレス門型ブラケットベース

    昭和コーポレーション
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
    用途門型ブラケット用のベースプレートです。材質SUS304幅(mm)44寸法(mm)100x50穴径(Φmm)(丸穴)13板厚t(mm)4
  • SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
  • Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
    付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)質量(g)約57電源電池(単3×1本)対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device profile)
  • 薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
  • ギザ付巻付防止ブレード セフティー3

    ギザ付巻付防止ブレード

    セフティー3
    459税込505
    1枚
    翌々日出荷
    6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減し作業効率UPします。6枚のフィンブレードでチップソーへの草の巻付を低減します。本体ステンレスでサビずに長く使用できます。
    用途草刈作業用巻付防止ブレード。適合機種内径25.4mmのチップソー用材質ステンレス
  • スマートモザイクシート INAX(LIXIL)

    スマートモザイクシート

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー)

    薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用)

    DAIKO(大光電機)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、ON/OFF×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)

    DAIKO(大光電機)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用)

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:レッド●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA) SHIMANO(シマノ)

    SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA)

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    819税込901
    1個
    11日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプSMB結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 70mm (Italian) SHIMANO(シマノ)

    SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 70mm (Italian)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • BBレンチ SM-BBR60用 SUPER B

    BBレンチ SM-BBR60用

    SUPER B
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シマノSM-BBR60用BBユニット取付工具&クランク取付工具
  • ボトムブラケットレンチ BIKEHAND

    ボトムブラケットレンチ

    BIKEHAND
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    シマノSM-BB9000専用 ソフトグリップ採用で作業性がアップ。
    全長(cm)29
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

    第一計器
    67,980税込74,778
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)

    第一計器
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付) 第一計器

    SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)

    第一計器
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
  • 取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ Banner

    取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ

    Banner
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XTR SM-CD800 チェーンデバイス FD-Eタイプ(BBプレートなし)用 SHIMANO(シマノ)

    XTR SM-CD800 チェーンデバイス FD-Eタイプ(BBプレートなし)用

    SHIMANO(シマノ)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷