Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ブラック
(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
- 仕様
- ●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応
- 本体質量(g)
- 61
- 対応機種
- Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
- インターフェース
- Bluetooth(R)5.1
- ボタン数
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ホイール数
- 1
- 内容量
- 1台
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ


























