カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 農業機械(14)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm12x」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ備品管理ラベル キングジムテプラPROテープ備品管理ラベルキングジム(15件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。 備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(メタリック) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(メタリック)キングジム(8件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ゴージャスなメタリックカラー。 高級感を出したいところにおすすめ。
タイプメタリックエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
449税込494特価
1パック(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)Tガンタップ・SUS用 TGN-SUSTDT(田野井)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,698税込10,668
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
668税込735
1本
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSM メスオスソケット フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSM メスオスソケットフジトク
669税込736
1個
4日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。精度JIS2級ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数5表面処理ホモ処理
タップ・ドリルワンパック イシハシ精工タップ・ドリルワンパックイシハシ精工
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
569税込626
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N イスカル低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-Nイスカル
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。
用途低合金鋼加工用。材種HESTRoHS指令(10物質対応)対応
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL1/4システム 継手 1/4TSシリーズI-TOOL
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
ワンタップ スパイラルタップ TPS M イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS Mイスカル
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
16,980税込18,678
1箱ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)精度H2
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUSTDT(田野井)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式(ストッパー付) TRUSCOステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式(ストッパー付)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスタートラスコ品番457-2050適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)21取付高(mm)95品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き)ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)14キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DNCM タンガロイタップ TS-M-DNCMタンガロイ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DCCM タンガロイタップ TS-M-DCCMタンガロイ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
タップ TS-M-DNCY タンガロイタップ TS-M-DNCYタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズアイゼン
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
SC Simplex SM 900um x12 colours in bag RS PROSC Simplex SM 900um x12 colours in bagRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
(SM0)バルブ,.5X1.25X.012 スバル(SM0)バルブ,.5X1.25X.012スバル
319税込351
1個
5日以内出荷
SM-AX80 Eスルーアクスル 軸長:168mm ピッチ:M12X1.75 対応OLD:135mm SHIMANO(シマノ)SM-AX80 Eスルーアクスル 軸長:168mm ピッチ:M12X1.75 対応OLD:135mmSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ピッチM12×1.75軸長(mm)168寸法(Φmm)12対応寸法(mm)OLD:135
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ部品 丸ノコ MW-46A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー SHIMANO(シマノ)ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ペア
4日以内出荷
SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
ブルー
コロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用)サンドビック
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
プレート スラスト (F2) MAZDA(マツダ)プレート スラスト (F2)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
コロタップ300 スパイラルタップ D115(超合金とチタン用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ D115(超合金とチタン用)サンドビック
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷