カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「sm25g」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,074税込1,181
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様標準仕様材質樹脂形状ストレートシール精度上級
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    1,153税込1,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)

    SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,576税込1,734
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状開放形
  • SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング)

    SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    1,127税込1,240
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
  • SM-G-L スライドブッシュ(ロング形) NB(日本ベアリング)

    SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,816税込1,998
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(保持器)樹脂形状ストレート(ロングタイプ)材質(本体)スチールシール両シール
  • ダブル形スライドブッシュ(SM-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SM-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様標準仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール
  • ダブル形スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)
    2,473税込2,720
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様標準仕様形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    1,461税込1,607
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • LCDディスプレイバッグ GATOR Case

    LCDディスプレイバッグ

    GATOR Case
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    コンパクト液晶ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMは、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度からの衝撃を吸収します。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが、画面を飛散から守り、傷つきにくいトリコット生地の内装でディスプレイを優しく保護。ケーブルやアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、容易に運搬できます。デスクトップモニターや小型ディスプレイの移動に最適です。 。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーンに対応。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)。・型番:G-LCD-TOTE-SM。・メーカー:Gator Cases。・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:19~24インチ。・内寸:597 x 395 x 64 mm (23.5 x 15.55 x 2.5 インチ)。・外寸:640 x 438 x 144 mm (25.2 x 17.25 x 5.67 インチ)。・重量:1.1 kg (2.46 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408542317
  • ノズルイタ BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格1.8X18XT1.0部品名称ノズルイタ図解NoSSA-S1002(4)-1 オプション(1)部品_No.25、SM-400 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.17、SSA-S500 希望付属品部品_No.70、SSA-S500A 希望付属品部品_No.70、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.41、SSA-F600I ノズル部品_No.71、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン ノズル部品_No.58、SSA-F616 オプション(1)部品_No.41、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.41、SPA-500 希望付属品部品_No.13、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.41など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6.1X15XT2図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.47、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.8、SSA-F616(4)-1 送風機(1)部品_No.8、BSA-420JEW バッフルプレート、燃料タンク部品_No.22、BSA-420JESG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.25、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.20、BSA-420JS 2001ネン フレーム部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S フロントパネル、スロットル部品_No.25、BSA-661C,1061Cシリーズ フロア部品_No.7、SSA-G535 オプション(4)部品_No.32、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.50、SM-122A 噴頭部品_No.16、BSA-420JESG G-4 薬液配管1部品_No.8、KBM-55DX 第1段ブーム 右部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.22など