カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「sm25guu」の検索結果

スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM25GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)25サイズ25材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:59シリーズSM寸法W(mm)主要:1.85基本静定格荷重(N)C0:1570主要寸法D(mm)・40・D1:38主要寸法B(mm)41ボール条列6材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)980寸法dr(mm)主要:25
シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。