カテゴリ

  • 安全用品(9)
  • 電気材料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sm30」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
66,980税込73,678
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
70,980税込78,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重300N イマダ精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重300Nイマダ
56,980税込62,678
1個
当日出荷
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
V2-30.0-0-FSP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V2-30.0-0-FSP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55,980税込61,578
1セット(1m×50個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイヘッド交換式ドリル TIS L/D=8タンガロイ
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブリスト バジュラダーナ Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナFishiman(フィッシュマン)
72,980税込80,278
1本
6日以内出荷
未開の領域に潜むファイターに「磯ベイト」で挑め「磯からバショウカジキを釣るのがガキの頃からのオレの夢なんだ!」と上宮がカミングアウトしたのが3年前。鹿児島遠征に来た赤塚との酒の席だった。それは、Fishmanが「磯ベイト」の世界を切り拓くきっかけとなった。そして、その夢への第一歩となる、ブラッギング専用ロッド『BRIST VAJRADANA 11XH』が完成。このロッドの最大の特徴はキャストのしやすさにある。バックスペースが十分で、しっかりテイクバックが出来る場合と、逆にそれが不可能な場合とでは、ルアーの垂らしの長さに大きな違いが生じる。そのギャップがスプールのリリースポイントのずれになり、バックラッシュにもつながるのだ。その点、このロッドは比較的ソフトで粘りのあるティップを備える事により、リリースポイントに幅を持たせた。イージーなキャスト性能を産み出す事に成功したのだ。スタッフ推奨リールシマノカルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)ダイワレクサ400(輸出モデル)アブガルシアレボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューターテールウォークエラン スーパーワイドパワー海外メーカーシグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:40~100タイプ継数:3ピース全長(cm)335自重(g)469号数ライン(PE):3~6仕舞(cm)118
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
BC4(ビーシーフォー) 8.3XXXH並ではない、巨大なモンスターを相手に、一歩も譲らず戦うことができるロッド。しかもスーツケースに収まってしまう4ピースだ。今までとはレベルが違う魚に挑むので、強いだけではなく曲がることをこれまで以上に重要視。さまざまなテストを重ねて「強い。でも激しく曲がる。」性能を身に付けた。ガイドの内径を6.8mmとすることで、太リーダーの「抜け」を良くした。怪魚遠征に頼れる1本だ。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノカルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)ダイワレクサ400(輸出モデル)アブガルシアレボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューターテイルウォークエラン スーパーワイドパワー海外メーカーシグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:70~200タイプ継数:4ピース全長(cm)253自重(g)297号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)67
ブリスト ハイドロ Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ハイドロFishiman(フィッシュマン)
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
強さの一歩向こうへ。ショア、オフショアの10kg~20kgオーバーを設定「超々ヘビーバーサタイルビッグベイトロッド」BRIST HYDRO8.5XXHは、ビッグベイトを用いた弩級のランカーシーバスやアカメ狙いをメインとしながら、オフショアキャスティングゲームによる大型の回遊魚までを視野に入れて開発した、いわば対大物用超々ヘビーバーサタイルロッド。大物と対峙すべくこだわったのはもちろん「強さ」だが、さらにその一歩向こう「その強さをいかにして活かすか」という点に特にこだわった。ガイドセッティングは、張りはあるが曲がり込むブランクスを存分に活かすための配置にし、バッドまで絞り込んでもブランクにラインが干渉しない。また太糸使用時のガイド抜けを損なわないよう、大口径のガイド配した。そしてグリップ。対巨魚用で使用が想定される大型ベイトリールはパーミングする手とグリップの間にギャップが生じる。そこで長時間キャストし続けられるようパーミングサポートとしてリアグリップに”膨らみ”を設けた。ブランクスは強靭であるが、そのティップは繊細で曲がりつつも張りを持たせた。キャスト後のティップのブレを無くし、糸絡みやバックラッシュ等のトラブルを軽減。かつ飛距離の向上にも貢献。ガイドセッティング、グリップ、ブランクス、それら全体を見た時の”ロッドバランス”にもこだわり、ベイトタックルならではの繊細なロッドワークを可能にするセッティングに。ひとたび手に取れば見た目からは想像できない軽さに驚かれることだろう。ルアーへのリニアな操作感を損なわず、それでいてファイト時にはしっかりと魚の引きに追従する絶妙な張りが記録魚のキャッチを確実にサポートする。手足の震えるようなエキサイティングな釣りを求めるアングラーへ送る1本。貴方にしか見る事の無い世界をこのロッドと共に切り開いてほしい。ブランクスランカーシーバスからアカメ、オフショアでは40kgクラスのキハダまで。力負けをしないパワーを備えているが、しっかりと魚を追従し、暴れさせずに浮かす柔軟さも兼ね備えたFishmanらしいテーパーデザイン。ティップブランクスは強靭であるが、曲がりと張りを持たせたティップは、キャスト後のブレを無くし、トラブルの軽減にも貢献。ガイドセッティングフルベントさせてもブランクスにラインを干渉させない。また、太糸使用時のガイド抜けを損ねない為に大口径ガイドをセッティングした。グリップ周り大型のベイトリールを使用際に生じる手とグリップの間のギャップを埋めるため、パーミングサポートとしてリアグリップには膨らみを設けた。こうすることにより長時間キャストしても疲れにくくなる。グリップエンドグリップエンド部には膨らみのあるラバーパーツを採用し、EVAにはキャストやファイト時に抜け防止となるようシェイプを施した。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノカルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)ダイワタトゥーラ TW 300・400、レクサ400(輸出モデル)アブガルシアレボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューターテイルウォークエラン スーパーワイドパワースタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN 100、80海外メーカーシグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:50~230タイプ継数:3ピース全長(cm)259自重(g)312号数ライン(PE):3~8仕舞(cm)89.5
ブリスト バジュラダーナ Fishiman(フィッシュマン)ブリスト バジュラダーナFishiman(フィッシュマン)
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷
ジグを軽快に踊らせる手元バランスのショアジギングロッド不安定な足場でのファイトの安全性と、安定したキャストの持続性を得るために採用したしなやかな調子が根幹理念であるバジュラダーナに10XHが追加となった。柔よく剛を制すという基本コンセプトはそのまま”ジグを扱うこと”に特化してテーパーのデザインや持った時のバランスなどは全く異なる設定となっている。プラッギングに寄せた11XHはレギュラーテーパーだが、ジグをメインに扱うことを想定した10XHはレギュラーファーストテーパー。竿を下に下げてダイペンをサビくためあえて先重り感を作った11XHに対し、10XHは竿を起こしてジグをシャクる動作を楽にするため手元に重心を置きティップに軽快感を出している。また、その軽快感はミノーのジャーキングやジグミノーの誘い上げなども非常に扱いやすくいい意味での副産物となった。100~120gなどヘビーなダイペンをキャストする際は、11XHよりも楽に振り抜けると言うことも特筆すべきだろう。グリップは11XHのデザインを踏襲。どんな握り方でも「ハンドワインディング」を過不足なく行えるデザインにこだわっており、心置きなく荒磯を駆け回るファイターと対峙してほしい。【グリップ】11XH同様にEVAのフォアグリップを設け、どんな握り方でもハンドワインディングしやすい形状を採用。【ブランクス】ブランクスは大型青物をいなすパワーを備えながら不安定な足場でのファイト、安定したキャストの持続性をを得るべく”柔軟さ”も兼ね備えたテーパーデザインとなっている。【古代インドの武器(ヴァジュラ)をモチーフにデザインした刻印】専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノカルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)ダイワレクサ400(輸出モデル)アブガルシアレボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューターテールウォークエラン スーパーワイドパワー海外メーカーシグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:40~120タイプ継数:3ピース全長(cm)305自重(g)430号数ライン(PE):2~80仕舞(cm)106
ブリスト コモド Fishiman(フィッシュマン)ブリスト コモドFishiman(フィッシュマン)
67,980税込74,778
1本
6日以内出荷
コンセプトは年々巨大化するルアーへの対応。例えばアカメのベイトは、20cmを超えるコノシロや50cm近くのボラである。必然的にルアーサイズは巨大化し、重さは24oz(約700g)にも迫る。硬いだけのロッドでそれを投げる行為は苦行でしかない。ところが、このロッド<ブリストcomodo8.3XXXXH>は、そのしなりの反発力で巨大な超重量級ルアーを遠くへと飛ばしてしまう。国内外のモンスターフィッシュに出会える機会が増えることだろう。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノカルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)ダイワレクサ400(輸出モデル)アブガルシアレボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューターテールウォークエラン スーパーワイドパワー海外メーカーシグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:168~672タイプ継数:3ピース全長(cm)253自重(g)280号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)89
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SM6T30CAY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SM6T30CAYSTMicro
69,980税込76,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 75A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●ISO7637-2、ISO10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 600 W. SM6TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AA (SMB) RS製品コード 795-7297 795-7297 SM6TUV8AY車載用600 W単方向TVS、6.8 ; 795-7228 795-7228 SM6TUV8CAY車載用600 W双方向TVS、6.8 ; 795-7436 795-7436 SM6TUV5AY車載用600 W単方向TVS、7.5 ; 795-7275 795-7275 SM6TUV5CAY車載用600 W双方向TVS、7.5 ; 795-8549 795-8549 SM6T10AY車載用600 W単方向TVS、10 ; 795-7300 795-7300 SM6T10CAY車載用600 W双方向TVS、10 ; 795-7278 795-7278 SM6T12AY車載用600 W単方向TVS、12 ; 795-7329 795-7329 SM6T15AY車載用600 W単方向TVS、15 ; 795-7332 795-7332 SM6T15CAY車載用600 W双方向TVS、15 ; 795-8919 795-8919 SM6T18AY車載用600 W単方向TVS、18 ; 795-7483 795-7483 SM6T18CAY車載用600 W双方向TVS、18 ; 795-7439 795-7439 SM6T22AY車載用600 W単方向TVS、22 ; 795-7219 795-7219 SM6T22CAY車載用600 W双方向TVS、22 ; 795-7455 795-7455 SM6T24AY車載用600 W単方向TVS、24 ; 795-8820 795-8820 SM6T24CAY車載用600 W双方向TVS、24 ; 795-7499 795-7499 SM6T27AY車載用600 W単方向TVS、27 ; 795-7556 795-7556 SM6T30AY車載用600 W単方向TVS、30 ; 795-8877 795-8877 SM6T30CAY車載用600 W双方向TVS、30 ; 795-8928 795-8928 SM6T33AY車載用600 W単方向TVS、33 ; 795-8870 795-8870 SM6T36AY車載用600 W単方向TVS、36 ; 795-8599 795-8599 SM6T36CAY車載用600 W双方向TVS、36 ; 795-7502 795-7502 SM6T39AY車載用600 W単方向TVS、39 ; 795-8515 795-8515 SM6T39CAY車載用600 W双方向TVS、39 ; 795-8555 795-8555 SM6T42AY車載用600 W単方向TVS、42 ; 795-7559 795-7559 SM6T42CAY車載用600 W双方向TVS、42 ; 795-8546 795-8546 SM6T47AY車載用600 W単方向TVS、47 ; 795-7360 795-7360 SM6T56AY車載用600 W単方向TVS、56 ; 795-7335 795-7335 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 ; 920-9155 920-9155 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 (2500個パック) 795-7565 795-7565 SM6T68AY車載用600 W単方向TVS、68 ; 795-8864 795-8864 SM6T68CAY車載用600 W双方向TVS、68 ; 795-7372 795-7372 SM6T75AY車載用600 W単方向TVS、75 ; 795-7348 795-7348 SM6T82CAY車載用600 W双方向TVS、82 VRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1箱(2000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用安全交通試験研究センター
52,980税込58,278
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
のり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ノンスキッドタイプ 屋外用安全交通試験研究センター
52,980税込58,278
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)
76,980税込84,678
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
ヘリタング シェルミル T4-SMD イスカルヘリタング シェルミル T4-SMDイスカル
76,980税込84,678
1本
29日以内出荷
両面4コーナー使いのシェルミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
ロードリングプラスロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-Vアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート エステックマッスルEレギュラ刃S&K(三興製作所)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
裏面コンクリート付点字タイル屋外用 安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用安全交通試験研究センター
63,980税込70,378
1組(10枚)
8日以内出荷から31日以内出荷
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋外
イーグルカット 富士元工業イーグルカット富士元工業
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1箱(2000本)
当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。使用場所屋内
のり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用安全交通試験研究センター
52,980税込58,278
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ誘導(線状)使用場所屋内/屋外兼用
カ-ペット点字タイル 警告(点状) 安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 警告(点状)安全交通試験研究センター
75,980税込83,578
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
ホップステップ SMシリーズ 松永製作所 (車椅子)ホップステップ SMシリーズ松永製作所 (車椅子)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
モジュール型4輪歩行器身体のサイズに合わせて高さ・巾調整が可能
全長×全幅W×全高(mm)725×550~650×860~1200アズワン品番64-2542-20
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
カ-ペット点字タイル 誘導(線状) 安全交通試験研究センターカ-ペット点字タイル 誘導(線状)安全交通試験研究センター
75,980税込83,578
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)厚さ(mm)6.5寸法(mm)300×300タイプライン種類誘導(線状)加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)材質(パイル)ナイロン100%材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)防炎性能試験番号E0850082使用場所屋内用
のり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) ハイブリッドタイプ 屋内屋外兼用安全交通試験研究センター
52,980税込58,278
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品は屋内・屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、屋内と屋外のどちらにも使用することができます。また、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプてす。屋内に使用した場合でも汚れにくい。屋外に使用した場合でも退色・変色しにくい。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。視認性、耐候性、耐磨耗性、耐熱性などにすぐれている。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様Y-3材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
ギアモータ Fシリーズ(FSM-30) ニッセイギアモータ Fシリーズ(FSM-30)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
枠番30モータータイプギアモータ