カテゴリ

  • オフィス家具(80)
  • 電気材料(46)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(18)
  • トラック純正部品(11)
  • 切削工具(7)
  • 医療(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2230」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • トレー 新 シーピー化成

    トレー 新

    シーピー化成
    19,980税込21,978
    1ケース(100枚×12袋)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質PSP
  • 超硬ロングドリル 協和精工

    超硬ロングドリル

    協和精工
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬スーパーロングドリル 協和精工

    超硬スーパーロングドリル

    協和精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • K5サービス箱6 ヤマニパッケージ

    K5サービス箱6

    ヤマニパッケージ
    17,980税込19,778
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    りんご28玉が6個入ります。材質5号段 中芯強化段ボールで丈夫です。積み上げてもズレないストッパー付。
    仕様本体適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)345×235×105質量(g)17構成部品1
  • 超硬セミロングドリル 協和精工

    超硬セミロングドリル

    協和精工
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • エンドミル 超硬S 2刃 HESL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HESL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    刃数2材質超硬
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL22-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL22-30

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)54.44自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    テスト棒を手で持ったまま測定できるように、テスト棒も含めてガードが取れる構造になっています。
    用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • アルミック2000エンドミル (AH10) アサヒ工具

    アルミック2000エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート
  • (ML223)HARNESS,B 三菱ふそう

    (ML223)HARNESS,B

    三菱ふそう
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)HARNESS,BODY 三菱ふそう

    (ML223)HARNESS,BODY

    三菱ふそう
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)HARNESS,ATS 三菱ふそう

    (ML223)HARNESS,ATS

    三菱ふそう
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)SWITCH,H/LP LEVELING 三菱ふそう

    (ML223)SWITCH,H/LP LEVELING

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)HARNESS,ENG CONT 三菱ふそう

    (ML223)HARNESS,ENG CONT

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)HARNESS,C 三菱ふそう

    (ML223)HARNESS,C

    三菱ふそう
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)HARNESS,ENG 三菱ふそう

    (ML223)HARNESS,ENG

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)COVER,HORN 三菱ふそう

    (ML223)COVER,HORN

    三菱ふそう
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)SUB HARNESS 三菱ふそう

    (ML223)SUB HARNESS

    三菱ふそう
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)RECEIVER,KE 三菱ふそう

    (ML223)RECEIVER,KE

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)MDAS GEN 4, 三菱ふそう

    (ML223)MDAS GEN 4,

    三菱ふそう
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷
  • トレー シーピー化成

    トレー

    シーピー化成
    27,980税込30,778
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    「金」の高級感が、肉の価値をグッと引き上げる!
    材質PSP
  • (ML223)COVER,BATTE 三菱ふそう

    (ML223)COVER,BATTE

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)MDAS GEN 6, 三菱ふそう

    (ML223)MDAS GEN 6,

    三菱ふそう
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML223)MDAS GEN 3, 三菱ふそう

    (ML223)MDAS GEN 3,

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • トレー シーピー化成

    トレー

    シーピー化成
    28,980税込31,878
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    精肉に対応する容器です。
    材質PSP
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
  • トレー シーピー化成

    トレー

    シーピー化成
    31,980税込35,178
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヘルシー訴求にピッタリ!な万能柄。
    材質PSP
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
  • メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業

    メートル台形ねじ(ネジ)

    小木曽工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
    等級7e
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
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
"l2230" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷