カテゴリ
- 制御機器(95)
- 電気材料(34)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- パソコン/周辺機器(11)
- 建築金物(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本エレパーツ(63)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
- GB[制御機器](9)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- スタッフ(5)
- Mono Wireless(4)
- バクマ工業(3)
- SAMTEC(3)
- StarTech.com(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- FINDER(2)
- ワカ製作所(2)
- 変換名人(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TRUSCO(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 富士電機(1)
- グリーンハウス(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sma-p」の検索結果

SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
スーパータイマ MS4Sシリーズ
富士電機(19件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
SMA型 同軸コネクタ 中継用
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
溶接用かぶり面 汗取りパッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷溶接用かぶり面用汗取りパッドです。トラスコ品番415-3146適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12種類溶接用かぶり面
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
同軸コネクタ SMA型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
MMCX変換アダプター(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
SMA型 プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥659~税込¥725~1個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
MCX変換アダプタ(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥839税込¥9231個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)5.8端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz嵌合部形状プラグ
SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889~税込¥978~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
測定用クイックアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
日本エレパーツ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック





![変換コネクタ SMA-P⇔N-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616059-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-P⇔M-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616050-251222-02.jpg)
![中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621336-251222-02.jpg)
![変換コネクタ SMA-P⇔N-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616068-251222-02.jpg)























![BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621406-251222-02.jpg)





![BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621415-251222-02.jpg)