カテゴリ

  • 制御機器(503)
  • 電気材料(28)
  • 学童・教育用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-sma」の検索結果

関連キーワード
565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, SMA SMA

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
  • RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 305mm RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 305mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM LPRS

    LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM

    LPRS
    3,398税込3,738
    1袋(4個)
    当日出荷
    RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018

    CINCH
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 457.2mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8980アズワン品番65-7375-65
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7376-95
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm Cinch Connectors

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm

    Cinch Connectors
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774アズワン品番65-7459-08
  • 同軸ケーブル SMA SMA 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-31
  • SMA-SMA  RF plug cable assembly RS PRO

    SMA-SMA RF plug cable assembly

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48

    HUBER & SUHNER
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    SMAプラグ - SMAプラグテストリード
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073

    RADIALL
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.20mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.90 dB●長さ : 1m●動作温度 Min : -55℃●SMA ハイパー周波数同軸リード. これらのケーブルは、質量とケーブル径が小さい最小の減衰を実現します。 同径の従来の低漏洩ケーブルと比較して、減衰比のゲインは約 30 % です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00 AMPHENOL

    Amphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)610シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316コネクタ1SMA
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, 1337808-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, 1337808-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)500特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG316
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006

    CINCH
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。SMAストレートプラグ-SMAストレートプラグ、RG-316ケーブル、6インチ
    仕様終端処理済み長さ(mm)153シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056

    RADIALL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351058 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351058

    RADIALL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351059 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351059

    RADIALL
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●長さ : 1m●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351053 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351053

    RADIALL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    77,980税込85,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7380-23
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057

    RADIALL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    52,980税込58,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-29
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055

    RADIALL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    76,980税込84,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:205-3724アズワン品番65-7476-52
  • Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351054 RADIALL

    Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351054

    RADIALL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ1 : SMA●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    85,980税込94,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:205-3720アズワン品番65-7375-47
  • Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    71,980税込79,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
  • SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J パネル用

    GB[制御機器]
    269税込296
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
  • SMAコネクタ SMA-J(基板用) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(基板用)

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    基板用上向きのSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用

    GB[制御機器]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 4穴固定タイプ
  • SMAコネクタ Molex SMA ジャック - SMA - ジャック 日本モレックス(molex)

    SMAコネクタ Molex SMA ジャック - SMA - ジャック

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • SMAコネクタ SMA-J(横向キ) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(横向キ)

    GB[制御機器]
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    基板用横向きSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 2穴固定タイプ
...