カテゴリ
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sma905 fc」の検索結果

RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
Amphenol Socapex 光アダプタ 905-120-5000
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:同軸,
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = 同軸色 = シルバーコネクタタイプA = 同軸コネクタタイプB = 同軸シリーズ = SMA
SMA型光ファイバー用レセプタクル
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
RS Pro, 光ファイバコネクタ, FC, 青
RS PRO¥679税込¥7471個当日出荷仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ 中継用
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
Amphenol, 光ファイバコネクタ, インサート 905 905-117-5000
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。種類インサートシリーズ905動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応