カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(104)
- 電気材料(4)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ENDO(遠藤照明)(102)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMART[自動車用品](2)
- コイズミ照明(2)
- TOA(1)
- 東芝ライテック(1)
- 三菱電機(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- Dbc(ディービーシー)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 塚本無線(1)
- カーク産業(1)
エコロジープロダクト
「smart ledz」の検索結果

Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン
ENDO(遠藤照明)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用
ENDO(遠藤照明)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷適合Fit専用質量(kg)0.3高さ(mm)107取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)シリーズSmart LEDZ縦(mm)77横(mm)95無線LANIEEE802.11b/g
Linear series DC24V用無線調光ドライバー
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ質量(kg)0.1出力電流(A)6.25入力DC24V電源容量(W)最大150調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
LEDスポットライト用ダクトレール
HotaluX(ホタルクス)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷簡易取付用途家庭用スポットライト幅(mm)14033質量(kg)1.1、5容量600W,6A高さ(mm)63
smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター
ENDO(遠藤照明)¥9,098税込¥10,0081台4日以内出荷用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷用途Base専用仕様壁付用ホルダー付質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵電源単4電池2本本体樹脂
Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100
Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用
ENDO(遠藤照明)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷付属品電源アダプター付属仕様a(b)接点入力形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3色グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷付属品遮光シール付:2枚仕様断熱施工:不可適合Fit/Fit/Plus質量(kg)0.2高さ(mm)75タイプ照度・人感センサーシリーズSmart LEDZ消費電力(W)1定格電圧(V)100~242センサー感度調整可能器具・セット器具のみ縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能埋込穴(Φmm)75
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
レール式ライト用スポットライト/大
カーク産業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)70直径(Φmm)40電流(A)必要電流0.09電圧(V)DC12消費電力(W)1スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:120
LED電球 E26 Smart LED Box
Dbc(ディービーシー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。 普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。全長(mm)113質量(g)150電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用口金E26最大径(Φmm)69.5色温度(K)6500内蔵電池リチウムイオンバッテリー光束(Lm)150以上光色昼白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63973438-210331-02.jpg)
LED
SMART[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能タイプD1発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプ
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1200タイプ(L1151mm)消費電力(W)22.1本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
GL無線LANユニット
グラフテック(GRAPHTEC)¥17,980税込¥19,7781個欠品中GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDZ CORE75series ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
ライティングレール(直付用)
東芝ライテック(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声有動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ライト 自転車用 防雨
(261件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
DC24V調光ドライバー
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
12cm壁掛スピーカー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
スポットライト
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から5日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。仕様グレアレスタイプ材質コーン:アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.8色前面ガラス:透明取付直付タイプDISK75/100/150タイプ消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形角度(°)(グレアカットオフアングル)30LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間調光率(%)(無線調光)5~100エコロジー商品省エネ
軒下用シーリングダウンライト 浅型 DISK75/100/150 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷LEDZ LAMP Diskシリーズ。低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス質量(kg)0.6取付直付型浅型タイプDISK75/100/150タイプ消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間調光率(%)(無線調光)5~100エコロジー商品省エネ
SB形ベースダウンライト Disk75 プレーンタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷LEDZ LAMPシリーズ。快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。質量(kg)0.2タイプDisk75消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光)定格電圧(V)100構造SB形(断熱・遮音施工可能型)本体アルミ(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。用途軒下用定格電圧(V)100構造SB形(高気密タイプ)本体アルミダイキャスト(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ![純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69313005-240523-02.jpg)
純正交換HID D4S用LED
SMART[自動車用品](1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット色ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)























![LED SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63973438-210331-02.jpg)
















![純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69313005-240523-02.jpg)