カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,052)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「smc ゲージ」の検索結果

2,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
G Series(G43-~) SMCG Series(G43-~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気
G Series(G46-2-~) SMCG Series(G46-2-~)SMC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
G Series(GA~) SMCG Series(GA~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
圧力計 SMC圧力計SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様丸形0.02~0.2MPa設定型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
G Series(GZ~) SMCG Series(GZ~)SMC(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
G Series(G1~) SMCG Series(G1~)SMC(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
289税込318
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
欠品中
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
真空用圧力計 GZ46シリーズ SMC真空用圧力計 GZ46シリーズSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
G Series(G27-~) SMCG Series(G27-~)SMC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
スムースヘラ 白 井上工具スムースヘラ 白井上工具(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150材質ポリプロピレン高さ(mm)125質量(g)36アズワン品番65-2357-73
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMCGP46 - スイッチ付圧力計(GP46)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMCG36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
仕様特殊仕様:(-) なし形状(-) 背面ねじタイプ最大表示圧力(7) 0.7MPa
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ SMC精密クリーンレギュレータ SRPシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
4,806税込5,287
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
...