カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc ac20c」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-ASMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
AC Series(AC20C) SMCAC Series(AC20C)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
予約販売
仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-ASMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
9,926税込10,919
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
AC_D-B - アタッチメント付(AC30D-3000) SMCAC_D-B - アタッチメント付(AC30D-3000)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30
AC Series(AC20B-02C) SMCAC Series(AC20B-02C)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式AV2000-A寸法H(mm)15.5寸法A(mm)3.2寸法F(mm)12寸法D(mm)53.4寸法E(mm)24寸法B(mm)67寸法C(mm)29寸法J(mm)3.5適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A寸法G(mm)5.5寸法K(mm)30寸法EE(mm)33
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC Series(AC20D) SMCAC Series(AC20D)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC Series(AC20-F02C) SMCAC Series(AC20-F02C)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
AC Series(AC20B-01C) SMCAC Series(AC20B-01C)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC20B-N02C) SMCAC Series(AC20B-N02C)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC20B-F02C) SMCAC Series(AC20B-F02C)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC Series(AC20B-F01C) SMCAC Series(AC20B-F01C)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-N01C) SMCAC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-N01C)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプボディサイズ20
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
スペーサ SMCスペーサSMC(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(スペーサ)型式AV2000-A寸法A(mm)3.2寸法D(mm)44.9寸法B(mm)31.2寸法C(mm)15.6適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
スペーサ付圧力スイッチ IS10M SMCスペーサ付圧力スイッチ IS10MSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
AC Series(AC40D-60) SMCAC Series(AC40D-60)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプボディサイズ40
CD Series(CDM2KBZ20) SMCCD Series(CDM2KBZ20)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
AKM Series(AKM) SMCAKM Series(AKM)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-100 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-100SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-50AZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
フィンガ弁 PHVシリーズ AirTACフィンガ弁 PHVシリーズAirTAC
429税込472
1個
当日出荷から14日以内出荷
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc