カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「smc ac30a」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC30A-02G) SMCAC Series(AC30A-02G)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AC Series(AC30A-03G) SMCAC Series(AC30A-03G)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AC Series(AC30A-03DE) SMCAC Series(AC30A-03DE)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線青(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対K熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4アプリケーション一般(90℃まで)
補償導線(K熱電対用/ガラス編組) 山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用/ガラス編組)山里産業(ヤマリ)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
補償導線
用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。種別補償導線(被覆)青種類K熱電対用仕上(標準)4.0×2.3構成(心線)7本ヨリ/0.3対数(P)1被覆材ガラス
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウフィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプモノタロウ(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10風速(m/s)最大通過/30最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式IR2200-Aシリーズ寸法H(mm)19寸法A(mm)4.2寸法F(mm)14寸法D(mm)71.5寸法E(mm)35寸法B(mm)82寸法C(mm)41寸法J(mm)4適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A寸法G(mm)7寸法K(mm)41
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-ASMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC Series(AC30A-30) SMCAC Series(AC30A-30)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30
AC Series(AC30A-3) SMCAC Series(AC30A-3)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-200) SMCAC Series(AC30A-200)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
AC Series(AC30A-03M) SMCAC Series(AC30A-03M)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-02C) SMCAC Series(AC30A-02C)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03D) SMCAC Series(AC30A-03D)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-03CE) SMCAC Series(AC30A-03CE)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-02D) SMCAC Series(AC30A-02D)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径1/4排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-2) SMCAC Series(AC30A-2)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-N03M) SMCAC Series(AC30A-N03M)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03C) SMCAC Series(AC30A-N03C)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
AC Series(AC30A-N02G) SMCAC Series(AC30A-N02G)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02C) SMCAC Series(AC30A-N02C)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03D) SMCAC Series(AC30A-F03D)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03) SMCAC Series(AC30A-N03)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類NPT管接続口径3/8圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-N02) SMCAC Series(AC30A-N02)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-02E) SMCAC Series(AC30A-02E)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
AC Series(AC30A-N02E) SMCAC Series(AC30A-N02E)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-F03C) SMCAC Series(AC30A-F03C)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類G管接続口径3/8排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-F03) SMCAC Series(AC30A-F03)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-03CM) SMCAC Series(AC30A-03CM)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-N03G) SMCAC Series(AC30A-N03G)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03E) SMCAC Series(AC30A-N03E)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/8圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプボディサイズ30
AC Series(AC30A-N02D) SMCAC Series(AC30A-N02D)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
管接続口径1/4ねじの種類NPT
AC Series(AC30A-F02E) SMCAC Series(AC30A-F02E)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03D) SMCAC Series(AC30A-N03D)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/8
AC Series(AC30A-F03E) SMCAC Series(AC30A-F03E)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
AC Series(AC30A-F02D) SMCAC Series(AC30A-F02D)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G