カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc ad38-a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
449税込494
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
20 Series(20-AD) SMC20 Series(20-AD)SMC
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
449税込494
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
AD402_A - オートドレンバルブ SMCAD402_A - オートドレンバルブSMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷