カテゴリ
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(20)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(4)
SMC
(13)
CKD
(2)
TRUSCO
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
商品レビュー
以上
(9)
以上
(11)
以上
(11)
以上
(11)
価格
1,500円以下
(6)
1,500-10,000円
(16)
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"smc af2000"
「smc af2000」の検索結果
関連キーワード
afr2000
sus316 ボルト
smc
20
件中 1~20件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD
(18件のレビュー)
¥
2,598
税込
¥
2,858
1個
当日出荷
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)
92
質量(kg)
0.1
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
ろ過度(μm)
5
バリエーション一覧へ(2)
ケースアセンブリ
SMC
¥
449~
税込
¥
494~
1個
当日出荷
から
22日以内出荷
用途
付属品
材質
ポリカーポネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(16)
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
SMC
¥
6,998
税込
¥
7,698
1個
当日出荷
バリエーション一覧へ(107)
エアフィルタ用ケースアッセンブリ
SMC
(6件のレビュー)
¥
999
税込
¥
1,099
特価
1個
当日出荷
バリエーション一覧へ(14)
エアフィルタ AF-A(AF20)
SMC
(8件のレビュー)
¥
2,498~
税込
¥
2,748~
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
バリエーション一覧へ(308)
エアフィルタ用ケースアッセンブリ
SMC
¥
449~
税込
¥
494~
1個
9日以内出荷
から
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(42)
その他(C2~)
SMC
(4件のレビュー)
¥
54~
税込
¥
59~
特価
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35)
AFシリーズ用 フィルタエレメント
SMC
(12件のレビュー)
¥
109~
税込
¥
120~
1個
当日出荷
から
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(52)
エアフィルタ オートドレンN.O
(87件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
バリエーション一覧へ(3)
エアフィルタ AF-A AF20
SMC
¥
2,598~
税込
¥
2,858~
1個
6日以内出荷
から
9日以内出荷
ボディサイズ
20
バリエーション一覧へ(78)
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1個
3日以内出荷
から
13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
10
バリエーション一覧へ(19)
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20
SMC
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1個
18日以内出荷
から
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48)
エアフィルタ セミオートドレン
(126件のレビュー)
¥
1,798
税込
¥
1,978
1台
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途
圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
バリエーション一覧へ(3)
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC
(4件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
特価
1個
当日出荷
から
15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
バリエーション一覧へ(462)
AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ
CKD
¥
2,872~
税込
¥
3,159~
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26)
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)
¥
7,998
税込
¥
8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.6MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
バリエーション一覧へ(3)
大容量形エアフィルタ AF900
SMC
¥
39,980~
税込
¥
43,978~
1個
3日以内出荷
から
11日以内出荷
ボディサイズ
9
バリエーション一覧へ(156)
エアフィルタ
TRUSCO
(4件のレビュー)
¥
2,398
税込
¥
2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。
最高使用圧力(MPa)
1
最大流量(L/min)
400
トラスコ品番
254-9581
全長(mm)
102
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
100
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
40
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
バスケットへ
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(57件のレビュー)
¥
4,598
税込
¥
5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途
圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
セミオートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
ポリカーボネート
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出口径
内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
125
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(1.7MB)
ケース
ケースガード付
バリエーション一覧へ(3)
C Series(C2SF)
SMC
¥
629~
税込
¥
692~
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12)
関連キーワード
afr2000
sus316 ボルト
smc
エアフィルター
エアー 3点セット smc
で検索
関連カテゴリ
空圧補器
真空機器
方向制御機器
圧縮空気清浄化機器
おすすめ人気ランキング
smc aw30
smc af40
smc as4000
smc af40-04