カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc af40-06」の検索結果

AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ
SMC¥7,998税込¥8,7981個30日以内出荷付属品なしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,698税込¥9,5681個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~特価1個当日出荷から15日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5ボディサイズ30
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ オートドレンN.O
(87件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ AF-A (AF50)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から30日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ6L-40~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
エアスライドテーブル MXQ6-4
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXS6
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-40A~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS6-40~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
エアスライドテーブル MXQ6L-4
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり