カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • エアフィルタ(23)
絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • G(PF)1/4(5)
  • G(PF)1/2(1)
  • G(PF)3/4(1)
  • G(PF)1(1)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(3)
  • NPT3/4(2)
  • R(PT)1/8(2)
  • R(PT)1/4(8)
  • Rc(PT)1/8(2)
  • Rc(PT)1/4(8)
  • Rc(PT)3/8(6)
  • Rc(PT)1/2(6)
  • Rc(PT)3/4(4)
  • Rc(PT)1(6)
オートドレン仕様
  • その他(3)
  • オートドレン(NC)(9)
  • オートドレン(NO)(11)
  • 手動ドレン(17)
ろ過精度(μm)
  • 5
  • 20(1)
  • 40(12)
流れ方向
  • 右→左(16)
  • 左→右(22)
ねじの種類
  • G(6)
  • M(1)
  • NPT(7)
  • Rc(19)
ボディサイズ
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(11)
  • 50(3)
  • 60(3)
10・20・30・40・50・60
ブランド
  • SMC(23)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc af40」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BDSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/2流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
エアフィルタ AF-A (AF60-) SMCエアフィルタ AF-A (AF60-)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
smc as4000特集