カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
    • エアフィルタ(27)
    • FRLユニット(46)
絞り込み
接続口径
ろ過精度(μm)
ねじの種類
ボディサイズ
10・20・30・40・50・60
ブランド
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc af40」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
11345 SMC11345SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
フローティングジョイントJAF40 SMCフローティングジョイントJAF40SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から30日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
5,103税込5,613
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BDSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03BSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリ SMC真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
C Series(C4LF) SMCC Series(C4LF)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)【b】40ろ過機能【a】標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
付属品なしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向左→右ボディサイズ40
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
smc as4000特集