カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc afm30-03d」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
AFM - ミストセパレータ SMCAFM - ミストセパレータSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメントSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータSMC
5,202税込5,722
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF30SMC
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
ボディサイズ30
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMCミストセパレータ AFMシリーズ AFM20SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40SMC
7,298税込8,028
1個
37日以内出荷
ボディサイズ40