カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)

「smc amg-el150」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータセパレータ (AMG-~) SMCウォータセパレータ (AMG-~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ SMCマイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリSMC(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ウォーターセパレーター モノタロウウォーターセパレーターモノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウエアフィルタ セミオートドレンモノタロウ(126件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDエアフィルタ(セパレートタイプ)CKD(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
ミニエアフィルター TRUSCOミニエアフィルターTRUSCO(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。取付ねじG1/4トラスコ品番282-5473材質ポリカーボネイト全長(mm)87質量(g)99ねじの種類G
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。