カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み

「smc c3sf」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-C3SF-J~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-C3SF-J~)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
20 Series(20-C3SF) SMC20 Series(20-C3SF)SMC
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
銅系・フッ素系不可仕様(20-C3SF-J~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-C3SF-J~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
21-C SMC21-CSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
その他(C2~) SMCその他(C2~)SMC(4件のレビュー)
54税込59特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~) SMCその他(SS5X3-45SF1-03U-C6~)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
クリーンルーム用空気圧機器(11-MXP~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MXP~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
C Series(C2SF) SMCC Series(C2SF)SMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q21-03C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-03C6~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
S Series(SS5X3) SMCS Series(SS5X3)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
20-C SMC20-CSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
10-C SMC10-CSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-C3) SMC25A Series(25A-C3)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SF1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SF1SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
プラグインユニット (VV5Q11-03C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03C4~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
S Series(SS5Y3-45SF1) SMCS Series(SS5Y3-45SF1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
C Series(C3SFN) SMCC Series(C3SFN)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q21-03C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-03C8~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-03C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03C6~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプSMC
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプSMC
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用SMC
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用SMC
279,800税込307,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用SMC
259,800税込285,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品