カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)

「smc c3sf」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C Series(C3SF) SMC

    C Series(C3SF)

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(C3~) SMC

    その他(C3~)

    SMC
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
  • オートドレンバルブ SMC

    オートドレンバルブ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(5件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • C Series(C4SF) SMC

    C Series(C4SF)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 20 Series(20-C3SF) SMC

    20 Series(20-C3SF)

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 銅系・フッ素系不可仕様(20-C3SF-J~) SMC

    銅系・フッ素系不可仕様(20-C3SF-J~)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
  • 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~) SMC

    銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-C3SF-2J~)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~) SMC

    その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4インチねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    30日以内出荷
    適合ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • プラグインユニット (VV5Q21-03C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-03C6~)

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • S Series(SS5X3) SMC

    S Series(SS5X3)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • 21-C SMC

    21-C

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
  • 20-C SMC

    20-C

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
  • 25A Series(25A-C3) SMC

    25A Series(25A-C3)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
  • 10-C SMC

    10-C

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
  • プラグインユニット (VV5Q11-03C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-03C4~)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SF1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SF1

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y3-45SF1) SMC

    S Series(SS5Y3-45SF1)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • C Series(C3SFN) SMC

    C Series(C3SFN)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
  • プラグインユニット (VV5Q21-03C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-03C8~)

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q11-03C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-03C6~)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    61日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類NPTブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり単位表記製品の単位表記:psi、°
  • 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用

    SMC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    91日以内出荷
    小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応