曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4インチ
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(2.49MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03781186AF30-02C-7-100-D
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする