カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,165)
    • オートスイッチ(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(91)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ

「smc d-a54」の検索結果

1,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
スイッチ(D-B~) SMCスイッチ(D-B~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-C~) SMCスイッチ(D-C~)SMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法バンド
有接点センサスイッチ CS□B コガネイ有接点センサスイッチ CS□Bコガネイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)e-CON付オートスイッチ(D-A93L)SUS(エスユーエス)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-C SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-CSMC
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-752Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-752Z)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受金具、(W) 2山ナックルジョイントストローク(mm)752クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式CKD
1,633税込1,796
1個
当日出荷から31日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
ファインロックシリンダ CDLA2G40 SMCファインロックシリンダ CDLA2G40SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)SMC
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100ZSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2G80 SMCファインロックシリンダ CDLA2G80SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ CDLA2F50SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L100)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L63SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2G100 SMCファインロックシリンダ CDLA2G100SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2L50 SMCファインロックシリンダ CDLA2L50SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...
smc d-b54特集