カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「smc hf2b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ

    前田シェルサービス
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
    用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
  • 除菌ノズル フクハラ

    除菌ノズル

    フクハラ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    除菌フィルターを搭載しています。
    用途エアーブロートラスコ品番828-0181材質PP幅(mm)Φ22質量(g)20最高使用圧力1.0MPa横(mm)85
  • 3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン

    前田シェルサービス
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    74,980税込82,478
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。