カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc kq2r」の検索結果

レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
レジューサ KQ2R-X35
SMC¥269~税込¥296~1個ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に。形状レジューサ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
W管継手 プラグ(止め詮)
SK11¥259~税込¥285~1個当日出荷使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2R03
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)9日以内出荷形状レジューサ適合チューブ外径(inch)Φ5/32適合管継手d(inch)Φ3/16
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
プラグ (KRP-~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ