カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39,228)
  • 油圧機器・油圧ホース(488)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)

「smc m9bw」の検索結果

関連キーワード
39,716件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-M9

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600Z) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600Z)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMC

    エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • 無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC

    無接点オートスイッチ (D-Y~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-35DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-35DZ-~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-Z

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DZ-~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMC

    JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC

    エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25