カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「smc mhs3-25d」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D SMC

    平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-2~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • 平行開閉形エアチャック MHS3 SMC

    平行開閉形エアチャック MHS3

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • 25A Series(25A-MHS3) SMC

    25A Series(25A-MHS3)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMC

    MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    ・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
    質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪
  • 平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-20D SMC

    平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-20D

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMC

    MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
  • 平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D SMC

    平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-40D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-40D~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
  • MH490-BHセンターボール雲台 Manfrotto

    MH490-BHセンターボール雲台

    Manfrotto
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
    仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19色黒直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
  • 平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS4~)

    SMC
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • 25A-MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪/二次電池対応シリーズ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-80D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-80D~)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
  • 平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25C SMC

    平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25C

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉形)開閉ストローク(直径)(mm)6