カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「smc mhz2-20d」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D2)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D3
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D1
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D1)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D2W
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D2W)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D2E)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3E)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)無給油無給油オートスイッチ個数無オートスイッチ品番無把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D1S
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2F
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D1F
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DN2)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DNW)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNW
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DE)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から16日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10