カテゴリ
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc pse」の検索結果

デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から15日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間