カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc pse」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC小形空気圧用圧力センサ PSE54SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
・アナログ出力(電圧)
P Series(PSE511) SMCP Series(PSE511)SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
プレッシャセンサ PSE53 SMCプレッシャセンサ PSE53SMC
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMCPSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300ACSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(0) 電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
P Series(PSE512) SMCP Series(PSE512)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
P Series(PSE576) SMCP Series(PSE576)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
P Series(PSE577) SMCP Series(PSE577)SMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series SMCPSEセンサセットアップツール PSE-ST SeriesSMC
10,053税込11,058
1個
10日以内出荷
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.73MB)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
P Series(PSE510) SMCP Series(PSE510)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
10-PSE SMC10-PSESMC
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 SeriesSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
プレッシャセンサ PSE530シリーズ SMCプレッシャセンサ PSE530シリーズSMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
管接続口径(B2) TSJ 1/4出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300AC - 3画面デジタル表示設定器SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
汎用流体用圧力センサ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズ SMC汎用流体用圧力センサ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
センサレンジ真空圧用(0~ー101kPa)
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネルデジタル圧力センサコントローラ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズ SMC多チャンネルデジタル圧力センサコントローラ/クリーン/低発塵 10-PSEシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
入力仕様電圧入力
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.45MB)